Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15000AA100AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209947726

Sonepar Artikelnummer

120378953

Hersteller Artikelnummer

3SU15000AA100AA0

Hersteller Typ

3SU1500-0AA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15000AA100AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff

    Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern, der eine einfache Montage und weltweit zugelassene Produktstandards bietet.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Vielfältige Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie