SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15001AA101PA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621015248
Sonepar Artikelnummer
120585240
Hersteller Artikelnummer
3SU15001AA101PA0
Hersteller Typ
3SU1500-1AA10-1PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15001AA101PA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Standard: 3-fach-Halter; 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch industriefähig, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard-, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und schnelles Montieren mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierte Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm)
Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


