Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA103MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.037 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621070650

Sonepar Artikelnummer

120950771

Hersteller Artikelnummer

3SU15501AA103MA0

Hersteller Typ

3SU1550-1AA10-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15501AA103MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

    Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö, Federzuganschluss

    Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter, optionale 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter.
    • Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Nutfreie Löcher für Montagebohrungen mit integriertem 100%igem Verdrehschutz.
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz.
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link zur reduzierten Verdrahtung.
    • Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module.

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage spart Zeit und Aufwand.
    • Industrietaugliche Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter herausfordernden Bedingungen.
    • Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen minimiert Fehlerquellen.
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation für schnelle Informationsbeschaffung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie