SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB303MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621071831
Sonepar Artikelnummer
120945725
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB303MA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB30-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB303MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Modularer Halter für Betätiger und Melder: 3-fach
- Material: Kunststoff/Metall
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Federzuganschluss
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Optional über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link verbindbar
- Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch modulare Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


