SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB403MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621070667
Sonepar Artikelnummer
120952088
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB403MA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB40-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB403MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Typ: 3-fach-Halter
- Material: Kunststoff/Metall
- Versorgung: AC/DC 24 V
- LED-Modul: grün
- Anschluss: Federzuganschluss
- Schutzart: Hochwertig für industrielle Anwendungen, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz für zusätzliche Sicherheit.
- Robuste Geräte, die widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen sind.
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das die Montage erheblich vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


