SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB203MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073637
Sonepar Artikelnummer
120947186
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB203MA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB20-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB203MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.066 kg
- Modularer Halter, 3-fach, 1S, 1Ö
- LED-Modul, rot
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Federzuganschluss
- Kompatibilität mit Koordinatenschalter/Knebelschalter (4 Stellungen)
- Schutzart: hohes Niveau, industrie- und außenbereichstauglich
- Verbindungen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich, sodass die Installation mit einer Hand möglich ist
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Montagebohrungen
- Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch moderne Verbindungsoptionen
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Der Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine innovative Montagelösung ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


