Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA103NA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621068688

Sonepar Artikelnummer

120952406

Hersteller Artikelnummer

3SU15501AA103NA0

Hersteller Typ

3SU1550-1AA10-3NA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15501AA103NA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

    Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1S, 1S

    Der Federzuganschluss Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einfacher Montage.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Markenportfolio SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Innovatives Aufschnappkonzept für eine Handmontage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz bei Montage
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität im Einsatz
    • Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie