SIEMENS - Halter für 3 Module, Kunststoff/Metall, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB203AA0
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621071923
Sonepar Artikelnummer
120949597
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB203AA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB203AA0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.026 kg
- Typ: Universal-Halter, 3-fach
- Material: Kunststoff/Metall
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Benutzerfreundliches Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Vollständiger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch diverse Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Hygiene durch Hochdruckreinigung möglich
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator verfügbar
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter SIRIUS ACT
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern in einer kompakten und robusten Ausführung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


