SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15500AA100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209947733
Sonepar Artikelnummer
120378955
Hersteller Artikelnummer
3SU15500AA100AA0
Hersteller Typ
3SU1550-0AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15500AA100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: 3-fach-Halter
- Material: Kunststoff/Metall
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Wetterfest: Hohe Schutzart für den Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch modulare Systeme
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfassender Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten)
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern, bietet eine benutzerfreundliche und robuste Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


