SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15100AA100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621092461
Sonepar Artikelnummer
121120677
Hersteller Artikelnummer
3SU15100AA100AA0
Hersteller Typ
3SU1510-0AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15100AA100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Typ: 3-fach-Halter
- Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%igen Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramme verfügbar
- Vielfältige Ausführungen erhältlich: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Metall
Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


