Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA101CA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963610

Sonepar Artikelnummer

120384680

Hersteller Artikelnummer

3SU15501AA101CA0

Hersteller Typ

3SU1550-1AA10-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15501AA101CA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

    Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1Ö, Schraubanschluss

    Der Halter SIRIUS ACT ist für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Vielfältige Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
    • Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Robuste Geräte, die Staub, Öle und aggressive Laugen widerstehen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie