SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö, 1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB603PA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621079530
Sonepar Artikelnummer
120948730
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB603PA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB60-3PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB603PA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: Kunststoff/Metall
- LED-Modul, weiß
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Federzuganschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Vorzugsweise nutfreie Montagebohrungen
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation erhältlich (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1Ö, 1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit innovativem Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


