SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA101PA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621015255
Sonepar Artikelnummer
120585275
Hersteller Artikelnummer
3SU15501AA101PA0
Hersteller Typ
3SU1550-1AA10-1PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15501AA101PA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: Kunststoff/Metall
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Der Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


