Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15101AA101PA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621093123

Sonepar Artikelnummer

121120688

Hersteller Artikelnummer

3SU15101AA101PA0

Hersteller Typ

3SU1510-1AA10-1PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15101AA101PA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

    Halter, 3fach, Metall, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss

    Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Varianten: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie