SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA101BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963603
Sonepar Artikelnummer
120378956
Hersteller Artikelnummer
3SU15501AA101BA0
Hersteller Typ
3SU1550-1AA10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15501AA101BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: Kunststoff/Metall
- Einfacher Aufbau ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen: mit/ohne Module
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1S, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


