SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15101AA101BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093079
Sonepar Artikelnummer
121120679
Hersteller Artikelnummer
3SU15101AA101BA0
Hersteller Typ
3SU1510-1AA10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15101AA101BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- Material: Metall
- Standard: 3-fach-Halter
- Erforderliche Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckreinigung möglich
- Schutzart: hoch, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzelgerät- und Gehäusebestellungen bequem über einen grafischen Online-Konfigurator unterstützen.
- Umfassende Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
- Industrietaugliche Geräte, robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Vielseitige Ausführungen verfügbar: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module.
Halter, 3fach, Metall, 1S, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept zur vereinfachten Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


