SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15101AA101FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093093
Sonepar Artikelnummer
121120682
Hersteller Artikelnummer
3SU15101AA101FA0
Hersteller Typ
3SU1510-1AA10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15101AA101FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich, nur eine Hand erforderlich
- Verdrehschutz: bereits integriert für 100%igen Schutz
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: hochdruckstrahlgeeignet
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Metall, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das die Montage vereinfacht.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


