Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15101AA103MA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621093130

Sonepar Artikelnummer

121120690

Hersteller Artikelnummer

3SU15101AA103MA0

Hersteller Typ

3SU1510-1AA10-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15101AA103MA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

    Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, Federzuganschluss

    Der Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einer innovativen Montagelösung.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Hergestellt aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
    • Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanbindung
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie