SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB503MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093185
Sonepar Artikelnummer
121120701
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB503MA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB50-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB503MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industriellen Einsatz und Außenbereich
- Kann mit Hochdruckstrahler gereinigt werden
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


