SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB303MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093161
Sonepar Artikelnummer
121120697
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB303MA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB30-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB303MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Standard: 3-fach-Halter (4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen)
- Material: Robust und hochwertig aus Echtmetall und Kunststoff
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart industriefähig, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Konfigurator: Grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Einfachen Montageprozess: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


