SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB403MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093178
Sonepar Artikelnummer
121120699
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB403MA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB40-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB403MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
- Modell: 3-fach-Halter
- Material: Metall
- Spannung: AC/DC 24 V
- Verbindung: Federzuganschluss
- Schutzart: Hochgradig, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Montage: Einfache Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Produktreihe: SIRIUS ACT
- Verdrahtung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration von Geräten.
- Integration von robustem Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
- Einfachere Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich.
- Umfangreiche Dokumentation für Kundenunterstützung verfügbar.
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine vereinfachte Montage ohne spezialisiertes Werkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


