SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB203MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093154
Sonepar Artikelnummer
121120695
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB203MA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB20-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB203MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
- Verdrahtung: Standardverdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfache Montage: Benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


