SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB603MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065830
Sonepar Artikelnummer
120946993
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB603MA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB60-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB603MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Modell: 3-fach-Halter
- Material: Kunststoff/Metall
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Mit Federzuganschluss für einfache Verbindungen
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckreiniger-tauglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mit/Ohne Module
- Einfach zu montieren - nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Hohe Schutzart ermöglicht den industriellen Einsatz und den Außeneinsatz
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, darunter Handbuch und Anschlussdiagramm
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem einfach zu montierenden, innovativen System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


