SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB603MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093192
Sonepar Artikelnummer
121120703
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB603MA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB60-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB603MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter verfügbar mit spezifischen Schaltern
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Installation
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robuste und leicht zu reinigende Geräte, auch für Hochdruckreinigung geeignet
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient der Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem benutzerfreundlichen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


