Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15501AA101NA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963627

Sonepar Artikelnummer

120585274

Hersteller Artikelnummer

3SU15501AA101NA0

Hersteller Typ

3SU1550-1AA10-1NA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15501AA101NA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

    Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall

    Der Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine einfache Montage ohne spezielles Werkzeug.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Passend für nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über Standard sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar in Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Einfach starke und perfekte Montageerfahrung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie