SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15101AA103NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093147
Sonepar Artikelnummer
121120692
Hersteller Artikelnummer
3SU15101AA103NA0
Hersteller Typ
3SU1510-1AA10-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15101AA103NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
- Standard: 3-fach-Halter; 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen.
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff.
- Montagebohrungen: Genügen nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz.
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz.
- Reinigungsfähigkeit: Hochdruckreinigung möglich.
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Dokumentation: Umfassende Dokumentation inklusive Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm.
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Verbindung an Steuerungen.
- Kundenfreundliche Online-Konfiguration für Auswahl und Bestellung.
- Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module.
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1S, Federzuganschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern, bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


