SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15511AB603NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621074764
Sonepar Artikelnummer
120946068
Hersteller Artikelnummer
3SU15511AB603NA0
Hersteller Typ
3SU1551-1AB60-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15511AB603NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Material: Kunststoff/Metall
- Ausführung: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfacher Zugriff auf umfangreiche Dokumentation
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT ist für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


