SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB603NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093208
Sonepar Artikelnummer
121120705
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB603NA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB60-3NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB603NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- Material: Metall
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: Hoher Schutz, industrietauglich
- Modularität: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand.
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Geeignet für den Außeneinsatz, selbst bei Hochdruckreinigung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
Halter, 3fach, Metall, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


