SIEMENS - Halter für 3 Module, Metall, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15111AB203AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621093468
Sonepar Artikelnummer
121120693
Hersteller Artikelnummer
3SU15111AB203AA0
Hersteller Typ
3SU1511-1AB20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15111AB203AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.050 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- AC/DC 24 V
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Einfacher Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Halter, 3fach, Metall, LED-Modul, rot, AC/DC 24 V
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


