Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 4 Module, Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 4 Module, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15000BA100AA0

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209954205

Sonepar Artikelnummer

120577556

Hersteller Artikelnummer

3SU15000BA100AA0

Hersteller Typ

3SU1500-0BA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15000BA100AA0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Halter, 4fach, Kunststoff

    Für Knebelschalter mit 4 Schaltstellungen und für Koordinatenschalter bietet der Halter SIRIUS ACT eine einfache und effiziente Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.

    Technische Details:

    • 4-fach Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Eignung und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für die Unterstützung
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie