Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für Abdeckungprofile, 700x 160mm, passend für 8US1922-2CB02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für Abdeckungprofile, 700x 160mm, passend für 8US1922-2CB02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19222CA02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526263

Sonepar Artikelnummer

120594545

Hersteller Artikelnummer

8US19222CA02

Hersteller Typ

8US1922-2CA02

Hersteller Artikel Nr.:

8US19222CA02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.018 kg

    Halter für Abdeckungprofile, 700x 160mm

    Der Halter ist passend für das 8US1922-2CB02 Sammelschienensystem 8US und dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Maße: 700 x 160 mm
    • Schienenabstand: 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für vielseitigen Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfache Auswechslung von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Einsatz von Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise
    • Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Große Flexibilität bei der Installation von schienenadaptierbaren Gerätschaften
    • Durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten für elektrische Infrastrukturen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie