SIEMENS - Halter für Frontplatte, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19234G
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 70 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346512
Sonepar Artikelnummer
120224255
Hersteller Artikelnummer
3RV19234G
Hersteller Typ
3RV1923-4G
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19234G
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
70 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Höhe:
92 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
- Baugröße: S0
- Systembaukasten: SIRIUS
- Kompatibel mit Frontplatten
- Einfacher und schneller Austausch von Frontplatten.
- Effiziente Nutzung im Systembaukasten für flexible Anwendungen.
- Immer aktuelle Lösungen für die Anforderungen der Nutzer.
Halter für Frontplatte Baugröße S0
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


