SIEMENS - Handhabe 8UC7 Handhabe rot, Sichtblende gelb Ersatzteil für 8UC7121-8BD15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71208BD
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.183 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681873
Sonepar Artikelnummer
120591506
Hersteller Artikelnummer
8UC71208BD
Hersteller Typ
8UC7120-8BD
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71208BD
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.183 kg
- Farbe Handhabe: Rot
- Farbe Sichtblende: Gelb
- Kompatibles Modell: 8UC7121-8BD15
- Einfacher Austausch von beschädigten oder verlorenen Teilen.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die gelbe Sichtblende.
- Optimale Handhabung und Benutzerfreundlichkeit durch das ergonomische Design.
Handhabe 8UC7
Die Handhabe 8UC7 ist ein Ersatzteil mit einer roten Handhabe und gelber Sichtblende, das für die Verwendung in 8UC7121-8BD15 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


