SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Ersatzteil für 8UC6524-3BB44/8UC7424-3BB44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74203BB
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.488 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681835
Sonepar Artikelnummer
120591523
Hersteller Artikelnummer
8UC74203BB
Hersteller Typ
8UC7420-3BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74203BB
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.488 kg
- Ersatzteil für Modelle: 8UC6524-3BB44, 8UC7424-3BB44, 8UC6520-3BB
- Handhabefarbe: Rot
- Sichtblende Farbe: Gelb
- Einfache Installation und Austausch von defekten Teilen.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Erkennbarkeit durch die gelbe Sichtblende.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit als Originalersatzteil von Siemens.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Das Produkt ist ein Ersatzteil für die 8UC6524-3BB44/8UC7424-3BB44 und 8UC6520-3BB mit einer roten Handhabe und gelber Sichtblende.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


