SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71101BB
Mit Türverriegelung - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.176 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209680821
Sonepar Artikelnummer
120588083
Hersteller Artikelnummer
8UC71101BB
Hersteller Typ
8UC7110-1BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71101BB
Mit Türverriegelung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.176 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Ersatzteil für: 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10
- Verbessert die Ästhetik des Produkts durch ansprechende Farbkombinationen.
- Einfacher Austausch mit den angegebenen Modellen.
- Garantiert eine lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Die Handhabe 8UC7 ist ein Ersatzteil in dunkelgrau/blaugrün, das mit einer hellgrauen Sichtblende ausgestattet ist.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


