SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74101BF
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.496 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681804
Sonepar Artikelnummer
120591520
Hersteller Artikelnummer
8UC74101BF
Hersteller Typ
8UC7410-1BF
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74101BF
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.496 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Ersatzteil für: 8UC7414-1BF44
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung.
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch kompatible Austauschmöglichkeiten.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die Verwendung der Sichtblende.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe dunkelgrau/blaugrün
Die Handhabe 8UC7 bietet eine effiziente und ergonomische Lösung mit Sichtblende für optimierte Benutzerfreundlichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


