SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74101FG
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681842
Sonepar Artikelnummer
120591521
Hersteller Artikelnummer
8UC74101FG
Hersteller Typ
8UC7410-1FG
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74101FG
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.440 kg
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün mit hellgrauer Sichtblende
- Modellnummer: 8UC7414-1FG44
- Typ: Ersatzteil
- Einfacher Austausch des Ersatzteils für maximale Effizienz.
- Ästhetisches Design fügt sich harmonisch in bestehende Systeme ein.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Die Handhabe 8UC7 ist ein Ersatzteil, das speziell für das Modell 8UC7414-1FG44 konzipiert wurde und in einer attraktiven dunkelgrau/blaugrünen Farbgebung sowie einer hellgrauen Sichtblende erhältlich ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


