SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73203BD
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.474 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782761
Sonepar Artikelnummer
120607994
Hersteller Artikelnummer
8UC73203BD
Hersteller Typ
8UC7320-3BD
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73203BD
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.474 kg
- Farbe: Rot/Blaugrün und Gelb
- Verwendung: Ersatzteil für Drehantrieb 8UC6324-3BD44/8UC6320-3BD
- Typ: Basic Sichtblende
- Ermöglicht eine einfache Handhabung durch die ergonomische Gestaltung.
- Stellt eine zuverlässige Ersatzlösung für defekte Teile sicher.
- Hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Das Produkt ist eine Handhabe mit Sichtblende in Rot/Blaugrün und Gelb, entwickelt als Ersatzteil für den Drehantrieb 8UC6324-3BD44/8UC6320-3BD.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


