SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe rot Sichtblende gelb Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC71203BB
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681859
Sonepar Artikelnummer
120591505
Hersteller Artikelnummer
8UC71203BB
Hersteller Typ
8UC7120-3BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC71203BB
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg
- Farbe der Handhabe: rot
- Farbe der Sichtblende: gelb
- Ersatzteil für: 8UC7121-3BB10
- Ermöglicht eine einfache und intuitive Steuerung.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Hohe Kompatibilität als Ersatzteil für spezifizierte Modelle.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Die Handhabe 8UC7 mit Sichtblende bietet eine praktische und visuelle Schnittstelle zur Steuerung eines Geräts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


