SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe rot Sichtblende gelb Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73208BD
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681811
Sonepar Artikelnummer
120591516
Hersteller Artikelnummer
8UC73208BD
Hersteller Typ
8UC7320-8BD
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73208BD
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg
- Farbe der Handhabe: rot
- Farbe der Sichtblende: gelb
- Ersatzteil für: 8UC7324-8BD44
- Einfacher Austausch dank präzise abgestimmter Komponenten.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Erkennbarkeit von Bedienungsfunktionen.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Die Handhabe 8UC7 ist ein Ersatzteil mit einer roten Handhabe und einer gelben Sichtblende, das für das Produkt 8UC7324-8BD44 konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


