SIEMENS - Handhabe 8UC7 mit Sichtblende Handhabe Ti-grey/blaugrün B. Sichtblende hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC74101BB
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.491 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681828
Sonepar Artikelnummer
120591519
Hersteller Artikelnummer
8UC74101BB
Hersteller Typ
8UC7410-1BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC74101BB
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.491 kg
- Farbe: Ti-grey/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Kompatibel mit: 8UC7414-1BB44, 8UC6514-1BB44, 8UC6510-1BB
- Einfacher Austausch dank flexibler Kompatibilität mit mehreren Modellen.
- Hochwertige Verarbeitung garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimierte Ergonomie für bessere Handhabung in der Anwendung.
Handhabe 8UC7 mit Sichtblende
Die Handhabe 8UC7 mit Sichtblende ist ein Ersatzteil für verschiedene Modelle, konzipiert für die einfache Handhabung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


