SIEMENS - Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau Handhabe ist im 8UC7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC73101BD
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.482 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782815
Sonepar Artikelnummer
120607993
Hersteller Artikelnummer
8UC73101BD
Hersteller Typ
8UC7310-1BD
Hersteller Artikel Nr.:
8UC73101BD
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.482 kg
- Ersatzteil für Türantriebe 8UC6314-1BD44/8UC6310-1BD (3VF)
- Farbe: dunkelgrau/blaugrün
- Design: 8UC7
- Material: Sichtblende hellgrau
- Ermöglicht eine einfache Bedienung von Türantrieben.
- Hochwertiges Design für eine langlebige Anwendung.
- Optimale Integration in bestehende Systeme aufgrund des standardisierten Designs.
Handhabe dunkelgrau/blaugrün Basic Sichtblende hellgrau
Die Handhabe ist ein Ersatzteil im 8UC7 Design für Türantriebe, das eine optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


