SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525341
Sonepar Artikelnummer
120608034
Hersteller Artikelnummer
8UD18412AD05
Hersteller Typ
8UD1841-2AD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.661 kg
- Größe: 100 x 100 mm
- Für Welle: 8 x 8 mm
- Geeignet für 3KD Baugr. 3 und 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbare Antriebsarten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionales Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebs- und Installationsmöglichkeiten
- Sichere Nutzung dank einer Vielzahl von Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100 x 100
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


