Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, Test-0-I

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AF05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869525372

Sonepar Artikelnummer

120608038

Hersteller Artikelnummer

8UD18412AF05

Hersteller Typ

8UD1841-2AF05

Hersteller Artikel Nr.:

8UD18412AF05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.646 kg

    Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Grösse 100 x 100

    Die Handhabe dient der rundum komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit verschiedenen Montage- und Beleuchtungsoptionen.

    Technische Details:

    • Grösse: 100 x 100 mm
    • Welle: 8 x 8 mm
    • Test-0-I Handhabe
    • Kompatibilität: 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 und 3
    • Verfügbare Varianten: Standard- und NOT-HALT-Variante
    • Optionales Beleuchtungskit
    • Einsetzbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
    • Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Flexible Montageoptionen für unterschiedliche Anwendungen
    • Erhöhte Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie