SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 10x 10, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525396
Sonepar Artikelnummer
120608044
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AD05
Hersteller Typ
8UD1851-3AD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.514 kg
- Größe: 100x100 mm für Welle 10x10
- Handhabe Größe: 140 mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsmöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch diverse Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Ein System für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Die Handhabe dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und bietet verschiedene Antriebsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


