SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 10x 10, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526119
Sonepar Artikelnummer
120608046
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AE05
Hersteller Typ
8UD1851-3AE05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.511 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 10x10 mm
- Handhabe Größe: 140 mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optional mit Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsarten
- Flexibilität durch unterschiedliche Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Erhöhte Sicherheit mit der NOT-HALT-Variante
- Optimale Sichtbarkeit bei Bedarf durch Beleuchtungskit
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


