SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 10x 10, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525426
Sonepar Artikelnummer
120608048
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AF05
Hersteller Typ
8UD1851-3AF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.657 kg
- Größe: 100x100 mm für Welle 10x10 mm
- Handhabe Größe: 140 mm
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionales Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung durch manuelle Antriebe
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Einfache Montage und Anpassung an verschiedene Bauformen
- Hohe Flexibilität durch diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Grösse 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit verschiedenen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Detail:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


