SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 12x 12, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525440
Sonepar Artikelnummer
120608054
Hersteller Artikelnummer
8UD18614AD05
Hersteller Typ
8UD1861-4AD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.727 kg
- Size: 100x100
- Shaft size: 12x12
- Handle size: 200mm
- Compatible with 3KD Baugr. 5 and 3KF Baugr. 5
- Available as front, door, and side wall rotary drive
- Diverse locking and interlocking options
- Standard and emergency stop variants available
- Options for illumination kit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit manuellen Antrieben.
- Vielseitigkeit durch verschiedene Montageoptionen und Variationen.
- Flexibilität in der Anwendung für unterschiedliche Bedürfnisse.
- Verfügbarkeit in Standard- und NOT-HALT-Varianten für erhöhte Sicherheit.
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


