SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 12x 12, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526126
Sonepar Artikelnummer
120608056
Hersteller Artikelnummer
8UD18614AE05
Hersteller Typ
8UD1861-4AE05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.706 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 12x12 mm
- Manuelle Antriebe für rundum komfortable Bedienung
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhabe Größe: 200 mm
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Option auf Beleuchtungskit
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit durch komfortable Bedienung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank verschiedenen Varianten
- Optimale Sicherheit durch NOT-HALT-Funktion
- Flexibilität durch unterschiedliche Montageoptionen
- Systemkompatibilität für eine einfachere Installation und Verwendung
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Die Handhabe ist ein Zubehör für manuelle Antriebe, das eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


