SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 12x 12, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525471
Sonepar Artikelnummer
120608058
Hersteller Artikelnummer
8UD18614AF05
Hersteller Typ
8UD1861-4AF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.691 kg
- Größe: 100x100 mm
- Für Welle: 12x12 mm
- Handhabe Größe: 200 mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 5 und 3KF Baugr. 5
- Verfügbarkeit: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten für erhöhte Sicherheit
- Flexibilität durch unterschiedliche Antriebsoptionen
- Ein System für alle Anwendungen mit dem SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Die Handhabe für den Kompaktleistungsschalter 3VA ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


